Referenties
Timken:2794
Rubix:03383472
Fabrikant:100034657
EAN:0053893121314


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 36,487 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 49,02 mm |
| Breedte | 25,654 mm |
Productdetails : TIMKEN 2794 CONE
Timken TS kegellagerkegel 2794 (serie 2700) voor gebruik in (tegenovergestelde) lagersets. Boorgat 36,487 mm, breedte 25,654 mm en hoge load ratings.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 85,8012x85,8012x33,3756 mm |
| Gewicht verpakking | 323,9 g |
| Binnendiameter | 36,487 mm |
| Buitendiameter | 49,02 mm |
| Breedte | 25,654 mm |
| Gewicht | 0,5 kg |
| Serie | 2700 |
| Koker | staal |
| Dikte | 23,813 mm |
| Statische basisbelasting, axiaal - C0a | 102000 N |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 86900 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 60,64 excl. BTW
/ stuk
€ 73,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen