Referenties
Timken:66584
Rubix:03383920
Fabrikant:100004842
EAN:0053893360089


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 53,975 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 74,93 mm |
| Breedte | 31,75 mm |
Documenten
Productdetails : TIMKEN 66584-20024 CONE
Dit is het meest eenvoudige en meest gebruikte type conisch rollager. Het bestaat uit twee hoofdonderdelen die van elkaar te scheiden zijn: de conus (binnenring) en de cup (buitenring). Meestal wordt het in tegengestelde paren op een as gemonteerd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 116,0272x116,0272x39,7256 mm |
| Gewicht verpakking | 1148 g |
| Binnendiameter | 53,975 mm |
| Buitendiameter | 74,93 mm |
| Breedte | 31,75 mm |
| Gewicht | 4,139 kg |
| Serie | 66500 |
| Materiaal | gestanst staal (kooi) |
| Koker | staal |
| Dikte | 33,338 mm |
| Lagertype | conus van een conisch rollager (enkel conus) |
| Statische basisbelasting, axiaal - C0a | 178000 N |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 54100 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 241,95 excl. BTW
/ stuk
€ 292,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen