TIMKEN 3482 CONE

Kegelrollenlager - Enkele kegel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Timken:3482
Rubix:03383546
Fabrikant:100157832
EAN:0053893127354
TIMKEN 3482 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter34,925 mm
Buitendiameter82,55 mm
Breedte29,771 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TIMKEN 3482 CONE


Dit is het meest basale en meest gebruikte type kegelrollenlager. Het bestaat uit twee hoofdonderdelen die van elkaar gescheiden kunnen worden: de kegel (binnenring) en de cup (buitenring). Het wordt doorgaans in tegengestelde paren op een as gemonteerd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)85,8012x85,8012x33,3756 mm
Gewicht verpakking445,4 g
Binnendiameter34,925 mm
Buitendiameter82,55 mm
Breedte29,771 mm
Gewicht0,8 kg
Serie3400
Materiaalgestanst staal (kooi)
Kokerstaal
Dikte29,37 mm
Lagertypekegelrollenlager - enkele kegel
Statische basisbelasting, axiaal - C0a119000 N
Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca105000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 185,18 excl. BTW
/ stuk
€ 224,07 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen