Referenties
Timken:14274
Rubix:03384633
Fabrikant:100047414
EAN:0053893183527


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 33,338 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 69,012 mm |
| Breedte | 15,875 mm |
Productdetails : TIMKEN 14274 CUP
Kegelrollenlager buitenring Timken
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 71,374x71,374x26,924 mm |
| Gewicht verpakking | 127 g |
| Binnendiameter | 33,338 mm |
| Buitendiameter | 69,012 mm |
| Breedte | 15,875 mm |
| Gewicht | 0,3 kg |
| Serie | 14000 |
| Statische basisbelasting, axiaal - C0a | 61700 N |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 9260 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,35 excl. BTW
/ stuk
€ 25,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen




