SMC RVS INSTEEKKOPPELING KGL06-01

KGH One-touch mannelijke aansluiting

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KGL06-01
Rubix:05282479
Fabrikant:KGL06-01
SMC RVS INSTEEKKOPPELING KGL06-01

Technische samenvatting

Materiaal303 roestvrij staal; pbt
Aansluiting 16 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC RVS INSTEEKKOPPELING KGL06-01


Deze fitting is geschikt voor gebruik in CRT-productie, bijvoorbeeld waneer het gebruik van koper moet worden vermeden. Andere toepassingen zijn onder meer afspoelen of andere omgevingen die normale fittingen kunnen aantasten. KG kan worden gebruikt voor onderdruk –100 kPa en een druk tot 1 MPa (~150 psi). Deze fitting is verkrijgbaar in 27 verschillende mantelstijlen, met verbindingsmaten van M5 tot ½ R(PT), en buismaten van 4 mm buitendiameter tot 12 mm buitendiameter.
•SUS 303 stainless steel adopted for metal elements.
•Accepts nylon, soft nylon and polyurethane tubes.
•Can be used for a wide range of pressures from a low vacuum up to a pressure of 1.0MPa.
•Small disconnecting force.

Model: KGL06-01 (Tube O.D. ø6, Thread 1/8)
Sealant: None

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid2
Logistiek gewicht9 g
Materiaal303 roestvrij staal; pbt
Aansluiting 16 mm
Profielkg
Aansluiting 2r 1/8 in
Maximumtemperatuur60 °C
17,06 excl. BTW
/ 2 stuks
20,64 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen