KOGELKRAAN RVS FIG.391BAIIT PTFE PN100 RVS HENDEL 21/2''
Kogelkraan fig. 391BAIIT
Zie technische informatieReferenties
Marse Valve:391BAIIT 065
Rubix:28149306

Productdetails : KOGELKRAAN RVS FIG.391BAIIT PTFE PN100 RVS HENDEL 21/2''
Drie-delige kogelkraan met drijvende kogel. Met hendel van roestvrij staal en vergrendelingsmechanisme.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Verbinding | bsp threaded '' |
| Bedrijfsdruk | 69 bar |
| Lengte | 185 mm |
| Materiaal mantel | roestvrij staal |
| Maat | dn65 (2½ in) |
| Diameter overgang | 65 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.044,77 excl. BTW
/ stuk
€ 1.264,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
