FESTO KOGELKRAAN VZBD-3/4-S5-16-T-2-F0304-V14V14 4802245

Kogelklep

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:VZBD-3/4-S5-63-T-2-F0304-V14V14
Rubix:05117257
Fabrikant:4802245
EAN:4052568275426
FESTO KOGELKRAAN VZBD-3/4-S5-16-T-2-F0304-V14V14 4802245
Technische samenvatting
Bedrijfsdruk16 bar
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO KOGELKRAAN VZBD-3/4-S5-16-T-2-F0304-V14V14 4802245


Sterke punten

•2-weg kogelklep gemaakt van roestvrij staal
Optioneel met verlengde stomp-lasuiteinden of klemferrules
Oppervlakken die in contact komen met media volgens ASME-BPE SF4, geëlectropolijst

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Bedrijfsdruk16 bar
Lengte150 mm
Type vloeistofperslucht;inerte gassen;damp;water;neutrale vloeistoffen
Diameter overgang23,7 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
181,64 excl. BTW
/ stuk
219,78 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen