• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(106.184)
    • Tooling & Verspaning(101.767)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.704)
    • Gereedschappen & Meettechniek(56.956)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(81.980)
    • Onderhoud & Reparatie(5.084)
    • Lastechniek(2.194)
    • Bevestiging & Montage(78.065)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.778)
    • Pneumatiek(84.140)
    • Hydrauliek(10.699)
    • Afdichtingstechniek(153)
    • Meet- en regeltechniek(1.833)
    • Slangen en leidingsystemen(3.489)
    • Filtering en onderhoud(1.594)
    • Afsluiters(3.151)
    • Vloeistofpompen(7.184)
    Bekijk Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek
    • Kogelkranen(128)
    • Vlinderkleppen(26)
    • Klepafsluiters(812)
    • Terugslagkleppen(68)
    Bekijk Afsluiters
    < Terug
    Rubix Categorieën
    Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek
    Afsluiters
    Kogelkranen
    Messing
    Kogelkranen
    GF KOGELKRAAN PVC-U 546 PRO D110 DN100

    GF KOGELKRAAN PVC-U 546 PRO D110 DN100

    Kogelkranen Georg Fischer

    Zie technische informatie
    Referenties
    Georg Fischer:546 PRO D110 DN100
    Rubix:A0622429
    Fabrikant:161546950
    brand logo

    Productdetails : GF KOGELKRAAN PVC-U 546 PRO D110 DN100


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 1.264,86 excl. BTW
    / stuk
    € 1.530,48 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 30 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    ERMETO 2-WEG KOGELKRAAN KH28LCFGF KOGELKRAAN 179 PVC-U/EPDM d32DN25+NOODHAND.100/230VKOGELKRAAN RVS FIG.10NFIIT PN16 PTFE ZITT MET HENDL DN150KOGELKRAAN RVS FIG.391BAIIT PTFE PN100 RVS HENDEL 11/2''JC KOGELKRAAN RVS/PTFE FIG.516IIT DN125 PN16 FS RVS HENDELJC KOGELKRAAN RVS/PTFE FIG.516IIT DN200 PN16 FS RVS HENDELFESTO KOGELKRAAN VZBD-21/2-S1-16-T-2-F0710-V14V 4795671FESTO KOGELKRAAN VZBD-3/4-S5-16-T-2-F0304-V14V14 4802245FESTO KOGELKRAAN VZBD-1/2-W3-16-T-2-F0304-V14V14 4783595MARS KOGELKRAAN RVS 3DLG 2"BSP FIG 351AIIT PN64 ISOFLENSFESTO KOGELKRAAN VZBD-1-W3-16-T-2-F0405-V14V14 4783597GF KOGELKRAAN TYPE 546 PVC-U PE100 D63/DN25ERMETO 2-WEG KOGELKRAAN KH11/271XFESTO KOGELKRAAN VZBD-1-S5-16-T-2-F0405-V14V14 4802246FESTO KOGELKRAAN VZBD-21/2-W1-16-T-2-F0710-V14V14 4762852
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX BNL

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • Rubix Group EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2024 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap