JC KOGELKRAAN STAAL/PTFE FIG.516AIT DN50 PN40 FS GY HENDEL
JC Kogelkraan fig.516AIT FS GY Hendel
Zie technische informatieReferenties
JC Valves:516AIT 050
Rubix:28555106


Technische samenvatting
| Verbinding | flanged, din 2501 / en 1092-1 '' |
|---|---|
| Bedrijfsdruk | 16 bar |
Productdetails : JC KOGELKRAAN STAAL/PTFE FIG.516AIT DN50 PN40 FS GY HENDEL
Kogelkraan met flens en drijvende kogel. Brandveilig volgens ISO 10497. Hendel van nodulair gietijzer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Verbinding | flanged, din 2501 / en 1092-1 '' |
| Bedrijfsdruk | 16 bar |
| Lengte | 150 mm |
| Materiaal mantel | staal |
| Maat | dn 50 |
| Diameter overgang | 50 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 400,87 excl. BTW
/ stuk
€ 485,05 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden