KOGELKRAAN RVS FIG.10NFIIT PN16 PTFE ZITT MET HENDL DN150
Kogelkraan FIG.10NFIIT ZITT met Hendel
Zie technische informatieReferenties
Alfa Valvole:10NF IITB PN 16 / 150
Rubix:28149300


Technische samenvatting
| Verbinding | wafer type, threaded holes to din 2501 / en 1092-1 '' |
|---|---|
| Bedrijfsdruk | 16 bar |
Productdetails : KOGELKRAAN RVS FIG.10NFIIT PN16 PTFE ZITT MET HENDL DN150
Wafer-type kogelkraan met drijvende kogel. Geanodiseerde stalen hendel.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Verbinding | wafer type, threaded holes to din 2501 / en 1092-1 '' |
| Bedrijfsdruk | 16 bar |
| Lengte | 243 mm |
| Materiaal mantel | roestvrij staal |
| Maat | dn 125 (5') |
| Diameter overgang | 118 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5.307,26 excl. BTW
/ stuk
€ 6.421,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen