FESTO KOGELKRAAN VZBD-11/4-S5-16-T-2-F0405-V14V14 4802247
Kogelkraan
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:VZBD-11/4-S5-63-T-2-F0405-V14V14
Rubix:05117261
Fabrikant:4802247
EAN:4052568275440

Technische samenvatting
| Verbinding | clamp to din 32676 series b '' |
|---|---|
| Bedrijfsdruk | 16 bar |
Documenten
Productdetails : FESTO KOGELKRAAN VZBD-11/4-S5-16-T-2-F0405-V14V14 4802247
Sterke punten
•2-weg kogelkraan van roestvrij staal
Optioneel met verlengde stomp-lasuiteinden of klemferrules
Oppervlakken in contact met het medium volgens ASME-BPE SF4, geëlektropolijst
Optioneel met verlengde stomp-lasuiteinden of klemferrules
Oppervlakken in contact met het medium volgens ASME-BPE SF4, geëlektropolijst
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Verbinding | clamp to din 32676 series b '' |
| Bedrijfsdruk | 16 bar |
| Lengte | 180 mm |
| Materiaal mantel | roestvrij staal |
| Type vloeistof | perslucht;inerte gassen;damp;water;neutrale vloeistoffen |
| Maat | dn 32 |
| Diameter overgang | 38,4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 299,59 excl. BTW
/ stuk
€ 362,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen