FESTO KOGELKRAAN VZBD-1-W1-16-T-2-F0405-V14V14 4762849

Kogelkraan

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:VZBD-1-W1-63-T-2-F0405-V14V14
Rubix:05117213
Fabrikant:4762849
EAN:4052568275198
FESTO KOGELKRAAN VZBD-1-W1-16-T-2-F0405-V14V14 4762849
Technische samenvatting
Bedrijfsdruk16 bar
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO KOGELKRAAN VZBD-1-W1-16-T-2-F0405-V14V14 4762849


Sterke punten

•2-weg kogelkraan van roestvrij staal
Optioneel met verlengde stomplasteinden of klemkousen
Oppervlakken die in contact komen met media volgens ASME-BPE SF4, elektrolytisch gepolijst

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Bedrijfsdruk16 bar
Lengte115 mm
Nominale diameter (inch)1 ''
Diameter overgang22,1 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
161,14 excl. BTW
/ stuk
194,98 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen