FESTO KOGELKRAAN VZBD-11/2-W3-16-T-2-F0507-V14V14 4783599

Kogelkraan

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:VZBD-11/2-W3-63-T-2-F0507-V14V14
Rubix:05117233
Fabrikant:4783599
EAN:4052568275297
FESTO KOGELKRAAN VZBD-11/2-W3-16-T-2-F0507-V14V14 4783599
Technische samenvatting
Bedrijfsdruk16 bar
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO KOGELKRAAN VZBD-11/2-W3-16-T-2-F0507-V14V14 4783599


Sterke punten

•2-weg kogelkraan van roestvrij staal
Optioneel met verlengde stootlasuiteinden of klemferrules
Oppervlakken die in contact komen met media conform ASME-BPE SF4, elektropolijst

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Bedrijfsdruk16 bar
Lengte200 mm
Type vloeistofperslucht;inerte gassen;damp;water;neutrale vloeistoffen
Diameter overgang44,3 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
487,39 excl. BTW
/ stuk
589,74 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen