Referenties
Parker:KH3/2-1CFX
Rubix:A0659010

Technische samenvatting
| Verbinding | 3 x female bspp thread (iso 1179-1) '' |
|---|---|
| Bedrijfsdruk | 400 bar |
Productdetails : ERMETO COMPACT KOGELKRAAN 3-WEG KH3/2-1CFX
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Verbinding | 3 x female bspp thread (iso 1179-1) '' |
| Bedrijfsdruk | 400 bar |
| Lengte | 115 mm |
| Materiaal mantel | verzinkt staal |
| Maat | g 1 |
| Diameter overgang | 25 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84818081 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 290,76 excl. BTW
/ stuk
€ 351,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 27 dagen