Insert met zeskantschroef Timken UC203, Buitendiameter: 47 mm | Binnendiameter: 17 mm | Breedte: 16 mm
Kogellager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Timken:UC203
Rubix:A0379360
EAN:0087796069381

Documenten
Productdetails : TIMKEN UC 203 INSERT
Kogellager-huisunits omvatten setschroefvergrendeling, excentrische borgkraag en een taps toelopende boring voor gebruik met series met adapterhulsvergrendeling en bieden betrouwbare producten die snel beschikbaar zijn voor de meest voorkomende toepassingen.
Sterke punten
•Verhoogde beschikbaarheid van apparatuur en lagere onderhoudskosten
Robuuste afdichtingsprestaties in de meest veeleisende omgevingen
Breed assortiment direct monteerbare units
Robuuste afdichtingsprestaties in de meest veeleisende omgevingen
Breed assortiment direct monteerbare units
Toepassingen
Materiaalbehandeling;Voedsel en dranken;Landbouw;Verpakking;Industriële ventilatoren/afzuigers;Glasproductie;Baksteenproductie;Papier en drukwerk
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 17 mm |
| Buitendiameter | 47 mm |
| Breedte | 16 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Serie | uc |
| Materiaal | gietijzer |
| Koker | staal |
| Boring | 17 mm |
| Grenstoerental | 1700 rpm |
| Totale breedte lager | 31 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 6650 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 12800 N |
| Gewicht | 0,2 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,11 excl. BTW
/ stuk
€ 26,75 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden