Insert met zeskantschroef Timken UC205-14, Buitendiameter: 52 mm | Binnendiameter: 22.2 mm | Breedte: 17 mm

Kogellager

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Timken:UC205-14
Rubix:A0633431
EAN:0087796069435
TIMKEN UC 205-14 INSERT
Technische samenvatting
Binnendiameter22,2 mm
Buitendiameter52 mm
Breedte17 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : TIMKEN UC 205-14 INSERT


Kogellager-behuizingen omvatten inbusschroefvergrendeling, excentrische vergrendelingskraag en taps gat voor gebruik met de adapterhuls-vergrendelingsserie en bieden betrouwbare producten die direct beschikbaar zijn voor de meest voorkomende toepassingen.
Timken UC205-14 is an insert deep groove ball bearing in a housing (UC series) with a bonded nitrile rubber seal and pre-lubricated, lithium-based grease fill for heavy-duty industrial applications.

Sterke punten

• Verhoogde bedrijfsbeschikbaarheid van apparatuur en lagere onderhoudskosten
Robuuste afdichtingsprestaties in de meest veeleisende omgevingen
Breed assortiment direct monteerbare units

Toepassingen

Materiaalbehandeling;Voedingsmiddelen en dranken;Landbouw;Verpakkingen;Industriële ventilatoren/blazers;Glasproductie;Baksteenproductie;Papier en drukwerk

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter22,2 mm
Buitendiameter52 mm
Breedte17 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Serieuc
Materiaalgietijzer
Kokerstaal
Boring22,2 mm
Totale breedte lager34,1 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r7850 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr14000 N
Gewicht0,2 kg
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
28,70 excl. BTW
/ stuk
34,73 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.