Insert met zeskantschroef Timken UC209-28, Buitendiameter: 85 mm | Binnendiameter: 44.45 mm | Breedte: 49.2 mm
Kogellager met brede binnenring UC 200 – vergrendeling met borgschroef
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Timken:UC209-28
Rubix:A0633439
EAN:0087796069749


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 44,45 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 85 mm |
| Breedte | 49,2 mm |
Documenten
Productdetails : TIMKEN UC 209-28 INSERT
De innovaties van Timken drijven de wereld nog steeds aan, waaronder de uitvinding van het kogellager met brede binnenring en de lagerunit met kogellager. Timken zet deze innovaties voort en zet zijn uitgebreide engineeringkennis in op het gebied van lagers, metallurgie, afdichtingen en eindtoepassingen om de optimale prestaties van onze productlijn lagereenheden te waarborgen.
Timken UC209-28 spanlager van de UC-200-serie: 44,45 mm boring, 85 mm buitendiameter en 49,2 mm breedte. Vooraf ingevet met lithiumgebaseerd vet.
Sterke punten
Kogellagereenheden bevatten een borgschroef, een excentrische borgflens en een conische boring voor gebruik met de reeks adapterhulzen en bieden betrouwbare, gemakkelijk verkrijgbare producten voor de meest voorkomende toepassingen.
Toepassingen
materiaaltransport; voedingsmiddelen en dranken; landbouw; verpakking; industriële ventilatoren/ventilatoren; glasproductie; baksteenproductie; papier- en drukindustrie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 44,45 mm |
| Buitendiameter | 85 mm |
| Breedte | 49,2 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | eén rubberen afdichting |
| Serie | uc 200 |
| Materiaal | gietijzer (iso 185 grade 200; astm a48 grade no. 30) |
| Boring | 44,45 mm |
| Grenstoerental | 3100 rpm |
| Smeertype | vetsmering (lithiumgebaseerd vet) |
| Totale breedte lager | 49,2 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 21300 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 34100 N |
| Smeermiddel | hoogwaardig lithiumgebaseerd vet (compatibel met de meeste industriële vetten) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 56,54 excl. BTW
/ stuk
€ 68,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen