Insert met zeskantschroef SNR SUC204, Buitendiameter: 47 mm | Binnendiameter: 20 mm | Breedte: 31 mm
SNR - Lagereenheid - SUC.201
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SNR:SUC204
Rubix:03139967
Fabrikant:SUC.204
EAN:3413529500031



Documenten
Productdetails : SNR SUC 204 INSERT KOGELLAGER RVS
roestvrijstalen inzetstuk, bolvormige buitendiameter met borgpen, bevestiging met inbusstelschroef, afdichting met slinger, voedingsvet
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 20 mm |
| Buitendiameter | 47 mm |
| Breedte | 31 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Serie | suc200 |
| Materiaal | roestvrij staal |
| Koker | roestvrij staal |
| Boring | 20 mm |
| Grenstoerental | 6700 rpm |
| Totale breedte lager | 31 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 6800 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 10100 N |
| Gewicht | 0,15 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84839020 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 66,54 excl. BTW
/ stuk
€ 80,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen