Insert met zeskantschroef INA AY30-XL-NPP-B, Buitendiameter: 62 mm | Binnendiameter: 30 mm | Breedte: 30 mm

Radiaal insteekkogellager

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
INA:AY30-XL-NPP-B
Rubix:03136050
Fabrikant:0038073550000
EAN:4012802821956
INA AY 30 XL/NPP/B INSERT KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte30 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : INA AY 30 XL/NPP/B INSERT KOGELLAGER


Radiale inzet kogellagers AY..-NPP-B, bol buitenring, locatie door schroefdraad, P-afdichtingen aan beide zijden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte30 mm
Type lagerspelingcn
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Serieay..-xl-npp-b
Statische basisbelasting, radiaal - C0r11300 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr19500 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
33,29 excl. BTW
/ stuk
40,28 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.