Insert met zeskantschroef Timken UC214, Buitendiameter: 125 mm | Binnendiameter: 70 mm | Breedte: 74.6 mm

Kogellager

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Timken:UC214
Rubix:A0379119
EAN:0087796070424
TIMKEN UC 214 INSERT
Technische samenvatting
Binnendiameter70 mm
Buitendiameter125 mm
Breedte74,6 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : TIMKEN UC 214 INSERT


Timken innovaties blijven de wereld in beweging houden, waaronder de uitvinding van de brede binnenringlager en de lagerhuiseenheid. We zetten deze innovatie voort door onze uitgebreide technische kennis van lagers, metallurgie, afdichtingen en eindgebruikertoepassingen toe te passen om optimale prestaties te leveren met onze productlijn van lagerhuizen.

Sterke punten

-UCP kussenblokken worden aanbevolen voor industriële toepassingen waar normale belastingen voorkomen
Compact, behuizing uit één stuk met montage met twee bouten kan in elke positie worden geïnstalleerd en maakt het vervangen van de lagers eenvoudig
Deze units gebruiken kogellagers met brede binnenring en sferische buitendiameters die zelfuitlijnend zijn en uitlijnfouten van de as compenseren
Lagers zijn voorgesmeerd en klaar voor onmiddellijke installatie
Smeernippel meegeleverd voor nasmering
Het bonded seal-ontwerp is zeer geschikt voor toepassingen in natte of vuile omgevingen
De afstand tussen de boutgaten en de afmetingen van de basis tot de centerhoogte zijn uitwisselbaar met concurrerende units

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter70 mm
Buitendiameter125 mm
Breedte74,6 mm
Type lagerspelingcn
Serieuc
Boring70 mm
Grenstoerental2100 rpm
Totale breedte lager30 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r44100 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr62200 N
Gewicht4,5 kg
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
154,88 excl. BTW
/ stuk
187,40 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.