Insert met zeskantschroef INA GYE35-KRR-B-FA107-VA-HLA, Buitendiameter: 72 mm | Binnendiameter: 35 mm | Breedte: 19 mm
Rollager GYE---KRRB
Zie technische informatieZie documentenReferenties
INA:GYE35-KRR-B-FA107-VA-HLA
Rubix:03127050
Fabrikant:0518022790000
EAN:4054362377832

Documenten
Productdetails : INA GYE 35 KRR/B/FA107/VA/HLA INSERT KOGELLAGER RVS
Zelfinstellend lager met twee stifttappen in de binnenring. Lager door afdichtingslip aan 2 zijden (R). Vergrote binnenring.
Radial insert ball bearing GYE..-KRR-B-FA107-VA
Toepassingen
Geschikt voor lagers die in één richting roteren, maar ook voor rotatie in beide richtingen bij lage snelheid en lage belasting.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 43x72x72 mm |
| Logistiek gewicht | 460 g |
| Binnendiameter | 35 mm |
| Buitendiameter | 72 mm |
| Breedte | 19 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Serie | gye..-krr-b-fa107-va |
| Grenstoerental | 770 rpm |
| Totale breedte lager | 42,9 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 15300 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 27500 N |
| Gewicht | 0,46 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 165,15 excl. BTW
/ stuk
€ 199,83 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden