Insert met zeskantschroef FAG UC215-48, Buitendiameter: 130 mm | Binnendiameter: 76.2 mm | Breedte: 77.8 mm

Radiaal insteekkogellager

Zie technische informatie
Referenties
FAG:UC215-48
Rubix:03127953
Fabrikant:0769711550000
EAN:4047643055871
FAG UC 215-48 INSERT KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter76,2 mm
Buitendiameter130 mm
Breedte77,8 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG UC 215-48 INSERT KOGELLAGER


Radiale inzetkogellagers UC, sferische buitenring, locatie door stiftschroeven, RSR-afdichting aan beide zijden
Radiale inzetkogellagers UC, met sferische buitenring, positionering door stelbouten, RSR-dichtingen aan beide zijden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2060 g
Binnendiameter76,2 mm
Buitendiameter130 mm
Breedte77,8 mm
Afdichtingopen
Serieuc
Statische basisbelasting, radiaal - C0r44500 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr66000 N
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
294,69 excl. BTW
/ stuk
356,57 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.