Referenties
Timken:UCT208
Rubix:03329418
EAN:0087796077782



Documenten
Productdetails : TIMKEN UCT 208 SPANLAGERBLOK
Sterke punten
•Verhoogde uptime van apparatuur en lagere onderhoudskosten
Robuuste afdichtingsprestaties in de meest veeleisende omgevingen
Breed assortiment kant-en-klare units
Robuuste afdichtingsprestaties in de meest veeleisende omgevingen
Breed assortiment kant-en-klare units
Toepassingen
Materiaalbehandeling; Voeding en dranken; Landbouw; Verpakking; Industriële ventilatoren/blazers; Glasproductie; Baksteenproductie; Papier en drukwerk
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 40 mm |
| Breedte | 49 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Type | lagereinheid met kogellager |
| Totale breedte lager | 49 mm |
| Lengte | 144 mm |
| Serie | uct200 |
| Binnenbreedte | 49,2 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 17800 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 29100 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 86,66 excl. BTW
/ stuk
€ 104,86 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden