SNR UCFA 201 FLENSLAGERBLOK

SNR - Lagerset - UCFA.201

Zie technische informatie
Referenties
SNR:UCFA201
Rubix:A0484759
Fabrikant:UCFA.201
EAN:3413529514342
SNR UCFA 201 FLENSLAGERBLOK
Technische samenvatting
Binnendiameter12 mm
Breedte31 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten78 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SNR UCFA 201 FLENSLAGERBLOK


Grijze gietijzeren behuizing, radiaal insteekkogellager met inbusbouten, afdichting met slinger
Ovale flenslagereinheid, kan nagesmeerd worden, inzet met aan beide zijden verlengde binnenring met draadstiften.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter12 mm
Breedte31 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten78 mm
Materiaalgrijs gietijzer
Hoogte102 mm
Lengte60 mm
Serieucfa200
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r6650 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr12800 N
Buitendiameter47 mm
Gewicht0,51 kg
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
34,04 excl. BTW
/ stuk
41,19 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen