Referenties
SKF:SYJ 25 KF
Rubix:03476009
Fabrikant:98236
EAN:7316570141917


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 20 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 102,5 mm |
| Ashoogte | 36,5 mm |
Productdetails : SKF SYJ 25 KF KOGELLAGERBLOK STAAND
Staande kogellagerunits bestaan uit een insteeklager dat gemonteerd is in een gietijzeren lagerhuis dat met bouten aan een steunvlak bevestigd kan worden. Deze variant is geschikt voor toepassingen met zowel constante als wisselende draairichting. Het zit geborgd met een trekbus, waardoor het snel en eenvoudig op de as kan worden gemonteerd. De trekbus moet afzonderlijk worden besteld.
Sterke punten
- Sterk
- Klaar om te monteren
- Ontworpen voor een constante en afwisselende rotatie
- Gesmeerd en afgedicht lager
- Snelle vergrendeling op de as
- Kostenefficiënt
- Klaar om te monteren
- Ontworpen voor een constante en afwisselende rotatie
- Gesmeerd en afgedicht lager
- Snelle vergrendeling op de as
- Kostenefficiënt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 69,5x140x50 mm |
| Logistiek gewicht | 771,7 g |
| Binnendiameter | 20 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 102,5 mm |
| Ashoogte | 36,5 mm |
| Materiaal | lagerstaal |
| Totale breedte lager | 24 mm |
| Buitendiameter | 70 mm |
| Hoogte | 70 mm |
| Lengte | 140 mm |
| Serie | syj |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 7800 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 14000 N |
| Breedte | 38 mm |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 56,40 excl. BTW
/ stuk
€ 68,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen