SKF UCP 216 KOGELLAGERBLOK STAAND

Kogellagerunits

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:Y/UCP 216
SKF:UCP 216
Rubix:03479162
Fabrikant:UCP 216
EAN:7316579543064
SKF UCP 216 KOGELLAGERBLOK STAAND

Technische samenvatting

Binnendiameter80 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten232 mm
Ashoogte88,9 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF UCP 216 KOGELLAGERBLOK STAAND


Bij SKF hebben we een serie kogellagereenheden ontwikkeld die de "UC-serie" wordt genoemd - eenheden die zijn ontworpen om uitwisselbaar te zijn met apparatuur die voldoet aan de Japanse industriële normen (JIS). SKF UC kogellager eenheden zijn ontworpen om te werken in omgevingen waar systemische trillingen zijn karakteristieke toepassingsomstandigheden.
Staande kogellagerunits bestaan uit een insteeklager dat gemonteerd is in een gietijzeren lagerhuis dat met bouten aan een steunvlak bevestigd kan worden. Deze variant is sterk en stijf en geschikt voor toepassingen met zowel constante als wisselende draairichting. Het heeft een binnenring die aan beide zijden verlengd is en wordt op de as vastgezet door een stelschroef op de binnenring aan te draaien. Dit zorgt voor een eenvoudige montage.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter80 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten232 mm
Ashoogte88,9 mm
Materiaalgietijzer
Totale breedte lager82,6 mm
Buitendiameter140 mm
Klemmen20 mm
Diameter bevestigingsgaten25 mm
Bouwvormkussenlager (voetgemonteerd), 2-bouts
Hoogte176 mm
Lengte292 mm
Afdichtingproven factory-fitted sealing system (factory seals fitted by skf)
Smeringvooraf gevuld met lithium-calcium vet; nabesmering doorgaans niet nodig bij matige belastingen/temperaturen
Serieucp
Gewicht9,45 kg
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r54000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr71500 N
Breedte82,6 mm
€ 177,26 excl. BTW
/ stuk
€ 214,48 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden