Referenties
INA:RASEA35-XL-N
Rubix:03120245
Fabrikant:0946874800000
EAN:4054372554810


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 35 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 126 mm |
| Ashoogte | 47,6 mm |
Productdetails : INA RASEA 35 XL/N KOGELLAGERBLOK STAAND
Plummer blokhuis eenheden RASEA, gietijzeren behuizing, radiale inzet kogellager met adaptermouw, R-afdichtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 35 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 126 mm |
| Ashoogte | 47,6 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Totale breedte lager | 45 mm |
| Buitendiameter | 163 mm |
| Hoogte | 93 mm |
| Lengte | 163 mm |
| Serie | rasea..-xl-n |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 15700 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 26500 N |
| Breedte | 45 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 113,86 excl. BTW
/ stuk
€ 137,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen