INA RSHEY 20 TV/VA/HLA KOGELLAGERBLOK STAAND ZWART
Steunlagerblokunit
Zie technische informatieZie documentenReferenties
INA:RSHEY20-TV-VA-HLA
Rubix:03121806
Fabrikant:0523085020000
EAN:4054366723215


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 20 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 50,8 mm |
| Ashoogte | 33,3 mm |
Documenten
Productdetails : INA RSHEY 20 TV/VA/HLA KOGELLAGERBLOK STAAND ZWART
Flenslagerblok RSHEY..-TV-VA, RIBB-kunststof
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 66x72,8x20 mm |
| Logistiek gewicht | 272 g |
| Binnendiameter | 20 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 50,8 mm |
| Ashoogte | 33,3 mm |
| Materiaal | stahl |
| Totale breedte lager | 31 mm |
| Buitendiameter | 72,8 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 8 mm |
| Hoogte | 66 mm |
| Lengte | 72,8 mm |
| Afdichting | double seal |
| Serie | rshey..-tv-va |
| Gewicht | 0,272 kg |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 6600 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 12800 N |
| Breedte | 31 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 152,34 excl. BTW
/ stuk
€ 184,33 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden