SNR EXFCE 209 LAGERBLOK

SNR - Lagerunit - EXFCE.209

Zie technische informatie
Referenties
SNR:EXFCE209
Rubix:A0485752
Fabrikant:EXFCE.209
EAN:3413529529025
SNR EXFCE 209 LAGERBLOK
Technische samenvatting
Binnendiameter45 mm
Breedte42,8 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten130 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SNR EXFCE 209 LAGERBLOK


grijs gietijzeren behuizing, radiaal insteeklager met excentrische borgring, afdichting met slinger
Ronde flenslagerunit met centreeraansluiting en 4 bevestigingsboringen, bij te smeren, inzet met aan beide zijden verlengde binnenring en excentrische ring.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter45 mm
Breedte42,8 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten130 mm
Materiaalgrijs gietijzer
Serieexfce200
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r20800 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr31850 N
Buitendiameter85 mm
Gewicht2,05 kg
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
78,32 excl. BTW
/ stuk
94,77 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen