SKF FLENSLAGERBLOK VIERKANT FY 25 TF/VA228

Kogellagerunits

Zie technische informatie

Referenties

SKF:FY 25 TF/VA228
Rubix:03074550
Fabrikant:114645
EAN:07316571382524
SKF FLENSLAGERBLOK VIERKANT FY 25 TF/VA228

Technische samenvatting

Binnendiameter25 mm
Breedte38,8 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten70 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF FLENSLAGERBLOK VIERKANT FY 25 TF/VA228


Y-flenslagereinheid voor hoge temperaturen met vierkant huis en bevestiging met stelpen.

Sterke punten

- Weerstaat hoge verontreinigingsniveaus
- Ontworpen voor hoge temperaturen en snelheden
- Geschikt voor relatief zware belastingen
- Kosteneffectief

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)38,8x95x25 mm
Logistiek gewicht741 g
Binnendiameter25 mm
Breedte38,8 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten70 mm
Materiaalgietijzer (grijs gietijzer)
Afdichtingtwee metalen schilden
Hoogte95 mm
Lengte30 mm
Totale breedte lager34,1 mm
Klemmen12 mm
Diameter bevestigingsgaten12,7 mm
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r7800 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr14000 N
Buitendiameter95 mm
Gewicht0,77 kg
Bouwvormviergats flenslagereinheid (fy), vierkante gietbehuizing
Land van oorsprongUS
Aangepaste tariefcode84832000