Referenties
RHP:UCFC211D1
Rubix:03498682
Fabrikant:UCFC211D1 N
EAN:00029176574207


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 55 mm |
|---|---|
| Breedte | 55 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 106,1 mm |
Productdetails : NSK UCFC 211 D1 FLENSLAGERBLOK ROND
Gietijzeren behuizing van hoge kwaliteit. Elektrostatisch gelakt op alle oppervlakken.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4200 g |
| Binnendiameter | 55 mm |
| Breedte | 55 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 106,1 mm |
| Materiaal | gietijzeren behuizing, lager gemaakt van standaard lagerstaal |
| Afdichting | eén rubberen afdichting en één metalen schild |
| Hoogte | 58,4 mm |
| Lengte | 185 mm |
| Serie | ucfc |
| Totale breedte lager | 55,6 mm |
| Klemmen | 6 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 19 mm |
| Aantal gaten | 4 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 29200 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 43500 N |
| Buitendiameter | 100 mm |
| Bouwvorm | 4-bout gepiloteerde ronde flens |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 185,40 excl. BTW
/ stuk
€ 224,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen