RHP MP 65 KOGELLAGERBLOK STAAND

Zelfsmerende kussenblokunit

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

RHP:MP65
Rubix:03304677
Fabrikant:MP65 R
EAN:00747023011094
RHP MP 65 KOGELLAGERBLOK STAAND

Technische samenvatting

Binnendiameter65 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten255,6 mm
Ashoogte88,9 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : RHP MP 65 KOGELLAGERBLOK STAAND


Zware serie, stijve lagerbehuizing uit één stuk van hoogwaardig gietijzer.
MP65 - RHP gegoten ijzeren kussenblok - 65 mm asdiameter

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht13400 g
Binnendiameter65 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten255,6 mm
Ashoogte88,9 mm
Materiaalgietijzer
Totale breedte lager77,8 mm
Buitendiameter130 mm
Diameter bevestigingsgaten24 mm
Hoogte177,8 mm
Lengte330,2 mm
Seriemp
Gewicht13,4 kg
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r49500 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr66000 N
Breedte88,9 mm
€ 452,75 excl. BTW
/ stuk
€ 547,83 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen