INA RMEY 65-214 XL/I FLENSLAGERBLOK ROND

Behuizingen

Zie technische informatie
Referenties
INA:RMEY65-214-XL
Rubix:03120474
Fabrikant:0947440090000
EAN:4064327115126
INA RMEY 65-214 XL/I FLENSLAGERBLOK ROND
Technische samenvatting
Binnendiameter65 mm
Breedte74,6 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten177 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA RMEY 65-214 XL/I FLENSLAGERBLOK ROND


Behuizingen RMEY, behuizingen met vier bouten en flens, gietijzer, centreerpen, stelschroeven in binnenring, R-afdichtingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter65 mm
Breedte74,6 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten177 mm
Materiaalgrijs gietijzer (gg.me14)
Afdichtingeén rubberen afdichting en één metalen schild
Hoogte44,4 mm
Lengte215 mm
Seriermey..-214-xl
Totale breedte lager74,6 mm
Diameter bevestigingsgaten18 mm
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r44000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr66000 N
Buitendiameter215 mm
Gewicht5,16 kg
Bouwvormpilootflens met 4 bouten
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
344,31 excl. BTW
/ stuk
416,62 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen