SNR MUCNFL 206 FLENSLAGERBLOK KUNSTSTOF

SNR - Lagereenheid - GSFT.25

Zie technische informatie

Referenties

SNR:MUCNFL206
Rubix:03139974
Fabrikant:MUCNFL206
EAN:3413520461638
SNR MUCNFL 206 FLENSLAGERBLOK KUNSTSTOF

Technische samenvatting

Binnendiameter30 mm
Breedte38,1 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten117 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SNR MUCNFL 206 FLENSLAGERBLOK KUNSTSTOF


Thermoplastische behuizing, roestvrijstalen kogellager met inbusbouten, afdichting met slinger, voedingsvet
Flenslagereinheid en 2 bevestigingsboringen, nagesmeerbaar met MUC-NIRO Einsatz.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter30 mm
Breedte38,1 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten117 mm
Materiaalthermoplast
Hoogte148 mm
Lengte80 mm
Seriemucnfl200
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r9000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr16700 N
Buitendiameter62 mm
Gewicht0,45 kg
Aangepaste tariefcode84832000
€ 101,19 excl. BTW
/ stuk
€ 122,44 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden