SKF UCFC 208 H FLENSLAGERBLOK ROND

Kogellagerunits

Zie technische informatie
Referenties
SKF:UCFC 208/H
Rubix:03479272
EAN:7316579752435
SKF UCFC 208 H FLENSLAGERBLOK ROND
Technische samenvatting
Binnendiameter40 mm
Breedte35,5 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten120 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF UCFC 208 H FLENSLAGERBLOK ROND


Deze kogellagerunits met ronde flens voldoen aan de JIS-standaarden. Ze bestaan uit een insteeklager met een verbrede binnenring en borging met stelschroef, en zijn geschikt voor toepassingen waarbij de draairichting constant of wisselend is. Het lager is gemonteerd in een gietijzeren lagerhuis, dat met bouten aan een machinewand of frame bevestigd kan worden. Kogellagerunits kunnen matige initiële foutieve uitlijning opvangen, maar staan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toe.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter40 mm
Breedte35,5 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten120 mm
Materiaallagerstaal
Totale breedte lager49,2 mm
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r19000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr30700 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
46,95 excl. BTW
/ stuk
56,81 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen