Referenties
INA:KBS20-PP
Rubix:03150034
Fabrikant:0012756820000
EAN:4012802450378

Productdetails : INA KBS 20 PP KOGELBUS
Geharde en geslepen buitenring met kunststof kooi. Afdichtingen aan beide zijden (PP). Onderhoudsvrije smering, maar kan worden nagesmeerd. Bedrijfstemperaturen : - 30°C tot + 80°C. Ook verkrijgbaar in open versie, serie KBO, en versie met instelbare speling, serie KBS.
Lineair kogellager KBS..PP, aan alle zijden afgedicht, instelbaar
Sterke punten
Massieve serie (hoge precisie en stijfheid).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 87,99 g |
| Serie | kbs..-pp |
| Binnendiameter | 20 mm |
| Buitendiameter | 32 mm |
| Lengte | 45 mm |
| Afdichting | aan beide zijden verzegeld |
| Materiaal | staal |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 80,51 excl. BTW
/ stuk
€ 97,42 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden