Referenties
INA:KBO30-PP-AS
Rubix:03145418
Fabrikant:0015241000000
EAN:4012802450453

Productdetails : INA KBO 30 PP/AS KOGELBUS
Geharde en geslepen buitenring met kunststof kooi. Afdichtingen aan beide zijden (PP). Onderhoudsvrije smering, maar kan worden nagesmeerd. Bedrijfstemperaturen : - 30°C tot + 80°C. Ook verkrijgbaar in open versie, serie KBO, en versie met instelbare speling, serie KBS.
Lineair kogellager KBO..PP-AS, open model, aan alle zijden afgedicht, met naveringsmogelijkheid
Sterke punten
Massieve serie (hoge precisie en stijfheid).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 256 g |
| Serie | kbo..-pp-as |
| Binnendiameter | 30 mm |
| Buitendiameter | 47 mm |
| Lengte | 68 mm |
| Afdichting | aan beide zijden verzegeld |
| Materiaal | staal |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 156,23 excl. BTW
/ stuk
€ 189,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen