Referenties
INA:KNO12-B
Rubix:03145738
Fabrikant:0296807190000
EAN:4047643206693

Productdetails : INA KNO 12 B KOGELBUS
Lineair kogellager KNO..-B, open uitvoering, nasmeerbaar, instelbare hoek
Lineair-kogellager KNO..B, open uitvoering, na te smeren, hoekinstelbaar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 20 g |
| Serie | kno..-b |
| Binnendiameter | 12 mm |
| Buitendiameter | 22 mm |
| Lengte | 32 mm |
| Afdichting | open |
| Materiaal | staal |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 54,27 excl. BTW
/ stuk
€ 65,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
