INA KS 25 PP KOGELBUS

Lineair kogellager / Lineaire bus KS..-PP

Zie technische informatie
Referenties
INA:KS25-PP
Rubix:03145806
Fabrikant:0067137850000
EAN:4012802051186
INA KS 25 PP KOGELBUS
Technische samenvatting
Serieks..-pp
Binnendiameter25 mm
Buitendiameter40 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA KS 25 PP KOGELBUS


Het zijn eenheden die bestaan uit een behuizing, zelfuitlijnende segmenten en afdichtingen
- Gesloten of open behuizingen
- Samenstelling segment: bovenste deel van segment, plaat, rollende elementen (kogels), onderste deel van segment met recirculerende kogelbaan
Lineair kogellager KS-PP, tweezijdige lipafdichting

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht102,9 g
Serieks..-pp
Binnendiameter25 mm
Buitendiameter40 mm
Lengte58 mm
Afdichtingaan beide zijden verzegeld
Materiaalstaal
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
80,92 excl. BTW
/ stuk
97,91 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden