Referenties
INA:KH16-B
Rubix:03150294
Fabrikant:0003421900000
EAN:4054364467746

Productdetails : INA KH 16 B KOGELBUS
met eerste smering, aan beide zijden afgedicht, met nasmeervoorziening.
Lineair kogellager
Toepassingen
Lageropstellingen met asgeleidingssystemen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 27 g |
| Serie | kh..-b |
| Binnendiameter | 16 mm |
| Buitendiameter | 24 mm |
| Lengte | 30 mm |
| Afdichting | open |
| Materiaal | gelegeerd staal |
| Gewicht | 0,0275 kg |
| Belasting stat. C | 910 N |
| Belasting dyn. C0 | 1060 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,21 excl. BTW
/ stuk
€ 25,66 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden