INA KB 50 PP/RROC/AS KOGELBUS

Lineair kogellager

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
INA:KB50-PP-RROC-AS
Rubix:03145356
Fabrikant:0606406850000
EAN:4054362429777
INA KB 50 PP/RROC/AS KOGELBUS
Technische samenvatting
Seriekb
Binnendiameter50 mm
Buitendiameter75 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : INA KB 50 PP/RROC/AS KOGELBUS


met eerste smering, aan beide zijden afgedicht, met nasmeervoorziening.

Toepassingen

Lageropstellingen met asgeleidingssystemen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht980 g
Seriekb
Binnendiameter50 mm
Buitendiameter75 mm
Lengte100 mm
Afdichtingopen
Materiaalstaal met corrotect anti-corrosiebescherming
Gewicht1 kg
Belasting stat. C8000 N
Belasting dyn. C09200 N
Aantal kogelrijen6
Normdin 471
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
259,14 excl. BTW
/ stuk
313,56 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen