SMC CLEAN INSTEEK KOPPELING KPQH06-01

KPGH Schone One-touch mannelijke connector

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KPQH06-01
Rubix:05279492
EAN:3618036071474
SMC CLEAN INSTEEK KOPPELING KPQH06-01

Technische samenvatting

Materiaalmessing (chemisch nikkelgecoat); harsdelen: polypropyleen (pp)
Aansluiting 1r 1/8
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC CLEAN INSTEEK KOPPELING KPQH06-01


De serie KP zijn fittingen met één druk op de knop voor afblaassystemen in cleanrooms en aandrijfluchtsystemen. De KP-serie is volledig olievrij en de delen die in contact komen met vloeistoffen zijn niet-metaal. De onderdelen worden gereinigd, geassembleerd en dubbel verpakt in een cleanroom. Harsdelen voor de one-touch serie KPQ/KPG (voor luchtleidingen van aandrijfsystemen) zijn van polypropyleen.
•Clean One-touch-koppelingen
•Voor luchtleidingen van het aandrijfsysteem
•M5-maat gestandaardiseerd
•Harsdelen zijn van polypropyleen
•KPQ: Messing (chemisch nikkelgecoat)
•KPG: Roestvast staal (SUS304)

Specificaties: Q [Messing (chemisch nikkelgecoat)]
Toepasselijke buisbuitendiameter: ø6
Aansluiting: R 1/8

Sterke punten

-Clean One-touch-fittingen
Voor luchtleidingen van aandrijfsystemen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht9 g
Materiaalmessing (chemisch nikkelgecoat); harsdelen: polypropyleen (pp)
Aansluiting 1r 1/8
Profielm5
Typemannelijke connector
Diameter buis6 mm
48,70 excl. BTW
/ 10 stuks
58,93 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen