SMC INSTEEKKOPPELING RVS / MESSING KQB2S16-G04
KQB2S Metalen one-touch mannelijke aansluiting
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:KQB2S16-G04
Rubix:05279868

Technische samenvatting
| Materiaal | c3604; elektrolytisch vernikkeld |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 1/2 |
Documenten
Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING RVS / MESSING KQB2S16-G04
De KQB2 one-touch fitting is compact en lichtgewicht en maakt gebruik van elektroloos vernikkeld messing componenten als standaardspecificatie. De maximale bedrijfstemperatuur is 150° C. KQB2-fittingen kunnen worden gebruikt met vloeistof en in omgevingen met een grote temperatuurverandering. Configuratievariaties zijn verbeterd tot 17 modellen. Toepasselijke leidingmaten zijn Ø3,2 tot Ø16 en 1/8" tot 1/2". De serie KQB2 is verkrijgbaar met M, R, Rc, UNF, NPT of G verbindingsdraad.
•Hexagon Socket Head Male Connector.
•Compact and light weight.
•Design flexibility.
•Grease-free series.
•RoHS.
Applicable Tube O.D.: 16 (Ø16)
Port Size: G04 (1/2)
•Compact and light weight.
•Design flexibility.
•Grease-free series.
•RoHS.
Applicable Tube O.D.: 16 (Ø16)
Port Size: G04 (1/2)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 36 g |
| Materiaal | c3604; elektrolytisch vernikkeld |
| Aansluiting 1 | 1/2 |
| Profiel | kqb2s |
| Aansluiting 2 | 16 |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,20 excl. BTW
/ stuk
€ 11,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen