Referenties
Teguma:AIRFLEX 51 MM
Rubix:27060422
Fabrikant:4500050000
EAN:4030477019720

Productdetails : AIRFLEX PVC AFZUIGSLANG GRIJS 51MM (PER ROL 50M)
Teguma Airflex zuigslang. Voor gas, lucht, rook, stof, poeders en chemische dampen. Uitstekend geschikt voor gebruik als kabelbeschermslang. Niet geschikt voor vliegende vonken in de buurt van lastoebehoren. Zeer flexibel en knikbestendig.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 480 g |
| Binnendiameter | 51 mm |
| Dikte materiaal | 3,5 mm |
| Materiaal | kunststof/pvc |
| 260 mm | |
| 1000 mm | |
| Land van oorsprong | CH |
| Aangepaste tariefcode | 39173900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 474,00 excl. BTW
/ 50 meters
€ 573,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 17 dagen
