Referenties
Merlett:918010-32X40,4
Rubix:27093014

Productdetails : ZUIGSLANG EVA INDUSTRIAL D. 32MM (PER ROL 30M)
EVA spiraalslang, geschikt voor afzuiging van lucht-, stof en las rook.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 30 |
|---|---|
| Binnendiameter | 32 mm |
| Lengte | 30 m |
| Boogradius | 4,7 mm |
| Materiaal | eva |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 223,50 excl. BTW
/ 30 meters
€ 270,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
