PURFLEX/L PU AFZUIGSLANG LIGHT DUTY 120MM (PER ROL 15M)
Polyurethane suction Hose
Zie technische informatieReferenties
Teguma:PURFLEX/L 120 MM
Rubix:27060020
Fabrikant:4610120000
EAN:4030477021495

Productdetails : PURFLEX/L PU AFZUIGSLANG LIGHT DUTY 120MM (PER ROL 15M)
Teguma Purflex / L Polyurethane suction hose. For industrial vacuum cleaners and extractor hoods. High flexibility. Resistant to oil and fuel.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 15 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 800 g |
| Binnendiameter | 120 mm |
| 280 mm | |
| 1200 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 39172390 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 617,70 excl. BTW
/ 15 meters
€ 747,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
