Referenties
Merlett:918010-38X48
Rubix:27093018

Productdetails : ZUIGSLANG EVA INDUSTRIAL D. 38MM (PER ROL 30M)
EVA spiraalslang, geschikt voor afzuiging van lucht-, stof en las rook.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 30 |
|---|---|
| Binnendiameter | 38 mm |
| Lengte | 30 m |
| Boogradius | 5,3 mm |
| Materiaal | eva |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 283,20 excl. BTW
/ 30 meters
€ 342,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
