PURFLEX/L PU AFZUIGSLANG LIGHT DUTY 80MM (PER ROL 20M)
Polyurethane suction Hose
Zie technische informatieReferenties
Teguma:PURFLEX/L 80 MM
Rubix:27065648
Fabrikant:4610080000
EAN:4030477021440

Productdetails : PURFLEX/L PU AFZUIGSLANG LIGHT DUTY 80MM (PER ROL 20M)
Teguma Purflex / L Polyurethane suction hose. For industrial vacuum cleaners and extractor hoods. High flexibility. Resistant to oil and fuel.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 20 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 450 g |
| Binnendiameter | 80 mm |
| 300 mm | |
| 1000 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 39172390 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 661,20 excl. BTW
/ 20 meters
€ 800,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
