VAPORCORD-ALIM/EXTRA/6 STOOMSLANG WT/BL 13X23 (PER ROL 40M)
Lagedruk stoomslang
Zie technische informatieReferenties
Teguma:VAPORCORD-ALIM/7 13 X 23 MM
Rubix:27060431
Fabrikant:3405013000
EAN:4030477009431

Productdetails : VAPORCORD-ALIM/EXTRA/6 STOOMSLANG WT/BL 13X23 (PER ROL 40M)
Teguma Vaporcord/Alim lagedruk stoomslang. Voor het reinigen met warm water of stoom. De bekleding van de slang is bestand tegen melkzuur, dierlijke en plantaardige vetten (met uitzondering van pluimvee vet) en vlekt niet. Na gebruik geen water of stoom erin laten zitten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 40 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 375 g |
| Binnendiameter | 13 mm |
| Maximale bedrijfsdruk | 7 bar |
| Lengte | 40 m |
| Dikte materiaal | 5 mm |
| Materiaal | epdm |
| Druk niet-barsten | 70 bar |
| 170 mm | |
| 550 mm | |
| Land van oorsprong | TR |
| Aangepaste tariefcode | 40093100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 574,80 excl. BTW
/ 40 meters
€ 695,51 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
