Referenties
Teguma:AIRFLEX 102 MM
Rubix:27060426
Fabrikant:4500100000
EAN:4030477019805

Productdetails : AIRFLEX PVC AFZUIGSLANG GRIJS 102MM (PER ROL 50M)
Teguma Airflex zuigslang. Voor gas, lucht, rook, stof, poeders en chemische dampen. Uitstekend geschikt voor gebruik als kabelbeschermslang. Niet geschikt voor vliegende vonken in de buurt van lastoebehoren. Zeer flexibel en knikbestendig.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1210 g |
| Binnendiameter | 102 mm |
| Dikte materiaal | 5 mm |
| Materiaal | kunststof/pvc |
| 400 mm | |
| 1500 mm | |
| Land van oorsprong | CH |
| Aangepaste tariefcode | 39173900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.141,00 excl. BTW
/ 50 meters
€ 1.380,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
